極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
タイプ = ストレート。材質 = 流体抵抗性エラストマー。色 = 黒。コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】36【セカンダリ】36
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】22.4【二次】8.4
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 36mm。内径(セカンダリ) = 36mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 22.4mm。シュリンク径(二次) = 8.4mm。シリーズ = 202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30
シリーズ202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面あり
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品172160-1
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質LFH ポリオレフィン
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】31【セカンダリ】18
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】18【二次】7.1
接着面なし
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】31【セカンダリ】31
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】18【二次】7.1
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質変性ポリオレフィン樹脂
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面なし
最大動作温度(℃)135
最小動作温度(℃)-55
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質LFH ポリオレフィン
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】15
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面なし
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質LFH ポリオレフィン
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】24【セカンダリ】14
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】10.4【二次】5.6
接着面なし
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】17【セカンダリ】17
シリーズ202A1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】7.9【二次】2.2
接着面なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】17【セカンダリ】17
シリーズ202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】6.9【二次】3
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 24mm。内径(セカンダリ) = 24mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 10.4mm。シュリンク径(二次) = 5.6mm。シリーズ = 202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】43【セカンダリ】43
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】28.2【二次】9.9
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
極数 = 5。オス/メス = プラグ。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。タイプ = MATE-N-LOK。実装タイプ = ケーブルマウント。定格電圧 = 600 V ac。行数 = 1。接続方向 = ストレート。結線方法 = 圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】36.1【セカンダリ】36.1
シリーズ202A1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】21.9【二次】8.6
接着面なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質LFH ポリオレフィン
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】36【セカンダリ】21
シリーズ202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】22.4【二次】8.4
接着面なし
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】31.0【セカンダリ】31.0
シリーズ202A1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】17.8【二次】7.4
接着面なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】26.1【セカンダリ】7.6
シリーズ202D9
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】19.1【二次】2.6
接着面なし
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】16.5【セカンダリ】16.5
シリーズ202A1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】7.9【二次】3.8
接着面なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
タイプストレートケーブルブーツ
内径(Φmm)【プライマリ】28.4【セカンダリ】28.4
シリーズ202A1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】6.6
接着面あり
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
タイプストレートケーブルブーツ
内径(Φmm)【プライマリ】24.6【セカンダリ】24.6
シリーズ202A1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】9.9【二次】5.3
接着面なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1193
アズワン品番65-8070-18
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1187
アズワン品番65-8063-03
1セット(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1197
アズワン品番65-8062-90
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1191
アズワン品番65-8062-89
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1189
アズワン品番65-8062-79
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1195
アズワン品番65-8070-19
1セット(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1183
アズワン品番65-8069-61
1セット(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1185
アズワン品番65-8063-02
1セット(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 5 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:320 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6264
アズワン品番65-8079-46
1セット(100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:55.6 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6267
アズワン品番65-8062-95
1セット(100個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1181
アズワン品番65-8069-99
1セット(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:1280 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6269
アズワン品番65-8079-40
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1176
アズワン品番65-8069-60
1セット(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:344 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7008
アズワン品番65-8079-19
1セット(30個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1174
アズワン品番65-8069-65
1セット(100個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7006
アズワン品番65-8078-88
1セット(30個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。