148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 23g。防爆 = なし。Hammond 1551HRBK エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551HRBK はラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1551QFLBK エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLBK は、ラップジョイント構造により、ほこりや水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 45g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 108 mm。高さ = 58.6 mm。幅 = 171 mm。外形寸法 = 108 x 171 x 58.61mm。範囲 = 1457。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1457。重量 = 374g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 200g。防爆 = なし
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 86.2 mm。高さ = 24.3 mm。幅 = 57 mm。外形寸法 = 86.24 x 57.04 x 24.25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 47g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = クリア。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 183g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 80 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 80 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = クリア。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 73g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 152.4 mm。高さ = 47.8 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 152.43 x 82.43 x 47.75mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 118g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 94g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 191 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 191 x 110 x 57mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 211g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 46g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 470g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 122.5 mm。高さ = 35.3 mm。幅 = 95.9 mm。外形寸法 = 122.5 x 95.9 x 35.3mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 51 x 20mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 41g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 80g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 22g。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 16g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
390 税込429
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 120 x 94 x 34mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 86g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 160 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = 銀。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 310g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
400 税込440
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 220 x 125 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 121.2 mm。高さ = 39.8 mm。幅 = 65.5 mm。外形寸法 = 121.2 x 65.5 x 39.8mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 180g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 109 mm。高さ = 41 ミリ。幅 = 81 mm。外形寸法 = 109 x 81 x 41mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 83g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 64 x 28mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 62g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 66 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 77g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 64.4 mm。高さ = 35.4 mm。幅 = 58.4 mm。外形寸法 = 64.4 x 58.4 x 35.4mm。範囲 = 1550。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 130g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 152 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 152 x 81 x 46mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 113g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂、 プラスチック。奥行き = 117 mm。高さ = 25 mm。幅 = 79 mm。外形寸法 = 117 x 79 x 25mm。範囲 = 1553 W。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1553W。重量 = 100g。ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 424g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 160 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 453g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 27 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 27mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 172g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 120 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 101 mm。高さ = 19 mm。幅 = 72 mm。外形寸法 = 101 x 72 x 19mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 45g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 80 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 80 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります