絞り込み
ブランド
  • HOBUT
  • RS PRO(1,589)
  • VISHAY(1,015)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(678)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(528)
  • シュナイダーエレクトリック(514)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(424)
  • ARCOLECTRIC(387)
  • HAMMOND(298)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(240)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Current Transformer HOBUTCurrent TransformerHOBUT
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Moving iron ammeter HOBUTMoving iron ammeterHOBUT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様最大値:20A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 深さ:15mm 、 メータ確度:+/-8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/20ARoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント HOBUT ±1 % HOBUTシャント HOBUT ±1 %HOBUT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 HOBUT HOBUTアナログ電圧計 HOBUTHOBUT
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 CT140 HOBUTHOBUT 変流器 CT140HOBUT
9,970税込10,967
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)31最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUTシャント HOBUT プレート ±1.5 %HOBUT
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUTシャント HOBUT ブラスエンド ±1 %HOBUT
6,480税込7,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし HOBUTアナログ電流計 HOBUT ダイアルなしHOBUT
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT, カバー, CA/120/001 HOBUTHOBUT, カバー, CA/120/001HOBUT
330税込363
1個
7日以内出荷
仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
HOBUT 変流器 Series 16 HOBUTHOBUT 変流器 Series 16HOBUT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
HOBUT 変流器 HOBUTHOBUT 変流器HOBUT
2,990税込3,289
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサHOBUT
7,150税込7,865
1個
7日以内出荷
幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)20シリーズCT132TRAN精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサHOBUT
9,350税込10,285
1個
7日以内出荷
適合CE、EN60688高さ(mm)65取付方式DINレール精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65出力レンジ4→20mA
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサHOBUT
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)10精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30出力電圧(V)5→10電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT デジタルパネルメータ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータHOBUT
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅(mm)(カットアウト)68高さ(mm)(カットアウト)68測定項目周波数最高温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-25
通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズ HOBUT通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズHOBUT
7,010税込7,711
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:80mm●カットアウト幅:25mm●深さ:55mm●シリーズ:M850RoHS指令(10物質対応)対応
パルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用 HOBUTパルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用HOBUT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パルスモジュール●併用可能製品:M850多機能メータRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズHOBUT
35,730税込39,303
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品