28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:200 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:40 mV RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

1セット(5個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力電流 Max:2A 、 出力電圧 Max:3.3 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:22 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

出力電流 Max = 50mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 15 mV。ロードレギュレーション = 40 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定W。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。幅 = 1.4mm。ZMRシリーズリニア電圧レギュレータ、Diodes Inc. Diodes Inc の ZMR シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整向けに設計されています。 この堅牢な電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を特長としています。 Diodes Inc のリニアレギュレータは、低電力マイクロコントローラでの使用や、DVD、CD-ROM、セットトップボックス、テレビ、モニタ、セキュリティシステムなどのエレクトロニクス分野に最適です。. 3端子正レギュレータ SOT23小型パッケージ 出力電圧: 2.5 V、3.3 V又は5 V 出力電流: 50 mA 超低静止電流(2.5 V @ 30 μA) 内部短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 27V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,810 税込1,991
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1袋(30個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1セット(200個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります