onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mVonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTAonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVonsemi
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJF45H11Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, 2SA2222SGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 200 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92onsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTFonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BUonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, MJE15035Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 200V スルーホール, 2-Pin アキシャルリード型 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 8A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mVonsemi
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール プログラマブル, 3ピン, TL431AILPGonsemi
onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 370mVonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10Sonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 225 mWonsemi