絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- RS PRO(2,874)
- VISHAY(2,200)
- Panasonic(パナソニック)(1,648)
- KEMET(1,139)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,105)
- onsemi(1,010)
- MICROCHIP(975)
- MURATA(村田製作所)(973)
- シュナイダーエレクトリック(928)
- BOURNS(836)
- SIEMENS(831)
- YAGEO(760)
- STMicro(756)
- DiodesZetex(664)
- HAMMOND(637)
- ニチコン(635)
- Texas Instruments(545)
- TDK(488)
- XP POWER(480)
- ブランドをもっと見る
特価

接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Z
オムロンヘルスケア¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様●アクセサリタイプ:高さ100 mmポスト●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-31
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz
オムロンヘルスケア¥7,298税込¥8,0281個当日出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ
オムロンヘルスケア¥329税込¥3621個当日出荷E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc
オムロンヘルスケア¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷E2Q6長方形近接センサ。検出距離を自由に変更できるE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサです。 この近接センサシリーズは、フリーワイヤ接続用の端子接続を変更し、検出距離を延長できます。 近接センサは防水性が高く、腐食に対する保護に優れ、非常に頑丈です。 E2Q6シリーズは標準リミットスイッチのフォーマットで作られ、代替の非接触ソリューション仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:M20グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:118mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:20 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7325-56
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link
オムロンヘルスケア¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個欠品中近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-36
補助接点ブロック 2 J73KN 25 A
オムロンヘルスケア¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Omron J73KN シリーズ補助コンタクトは、1 NC 及び 1 NO コンタクトを備えており、定格電流は 10 A です。J7KNA-09-01-R 及び J7KNA-12-01-R コンタクタに適しています。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 防指仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●シリーズ:J73KN●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7281-29
電磁接触器 24 V ac 4極
オムロンヘルスケア¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NCアズワン品番65-7283-21
電磁接触器 230 V ac 4極
オムロンヘルスケア¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7279-26
接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
接続ケーブル 照明コントローラ FLV
オムロンヘルスケア¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLVアズワン品番65-7302-22
接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ
オムロンヘルスケア¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷E3X-HDスマートファイバセンサ。オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オスアズワン品番65-7310-75
接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7
オムロンヘルスケア¥64,980~税込¥71,478~1個7日以内出荷Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
接続ケーブル Ethernet Cable FHV7
オムロンヘルスケア¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート
オムロンヘルスケア¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3mアズワン品番65-7275-66
接続ケーブル Cable FHV7
オムロンヘルスケア¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
接続ケーブル Cable FHV7
オムロンヘルスケア¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3mアズワン品番65-7276-19
接続ケーブル Cable FHV7
オムロンヘルスケア¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mmアズワン品番65-7274-23
接続ケーブル Cable D6F03A3000
オムロンヘルスケア¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ ‐ 小型。MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
赤外線温度センサー MEMS サーマル 許容差:±3 ℃ 最大検出温度+50℃
オムロンヘルスケア¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷オムロン MEMS非接触温度センサ。オムロンのMEMS(マイクロ電子機械システム)温度センサは、静止した状態で人の存在を検知することができます。このデバイスは、独自の ASIC 技術を採用して、高いノイズ耐性と優れた信号ノイズ比を実現しています。オムロンのMEMS、ASIC技術により、最高レベルのSNRを達成しています。デジタル出力、5Vで動作 広い視野仕様●センサータイプ:MEMS サーマル●許容差:±3℃●出力タイプ:シリアル●検出温度 Max:+50℃●直径:8.3 mmアズワン品番65-7356-70
取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR
オムロンヘルスケア¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2mアズワン品番65-7273-93
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-F Series
オムロンヘルスケア¥739税込¥8131個7日以内出荷透過型には2個の取り付けブラケットが必要。E3T取り付けブラケット仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-F Seriesアズワン品番65-7286-72
取り付けブラケット R 1/8オスアダプタ
オムロンヘルスケア¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。仕様●アクセサリタイプ:R 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-08
取り付けアクセサリ スマートカメラデータユニット FHV7
オムロンヘルスケア¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Omron FHV 拡張データユニットは、EtherCAT 接続に必要です。ノイズ耐性及び耐衝撃性により、効果的な通信が可能です。動作温度範囲: 0 → +50 ℃仕様●アクセサリタイプ:スマートカメラデータユニット●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-SDUアズワン品番65-7274-25
光ファイバセンサ IP67
オムロンヘルスケア¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7300-19
光ファイバセンサ IP67
オムロンヘルスケア¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
光ファイバセンサ IP67
オムロンヘルスケア¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
光ファイバセンサ IP65
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6フレキシブルケーブルコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●IP保護等級:IP65●材質:PE (シース)●長さ:24mm●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7306-71
光ファイバセンサ 3.3 mm IP67
オムロンヘルスケア¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●検出範囲:3.3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:20mm●幅:20mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7327-16
光ファイバセンサ 210 mm IP67
オムロンヘルスケア¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●検出範囲:210 mm●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7356-35
光ファイバセンサ 150 mm IP50 12 → 24 V dc
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861仕様●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●応答時間:20 μs●IP保護等級:IP50●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31.6mm●幅:10mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7361-14
光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDC
オムロンヘルスケア¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から7日以内出荷仕様●検出範囲:1000 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC
光ファイバセンサ 100 mm IP50
オムロンヘルスケア¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50アズワン品番65-7272-98
光ファイバセンサ 10 → 30 V dc
オムロンヘルスケア¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み
光ファイバセンサ
オムロンヘルスケア¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲: -40 → +70 ℃仕様●検出範囲:1500 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7273-13
光ファイバセンサ
オムロンヘルスケア¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型仕様●光ファイバのタイプ:ガラス●材質:アルミ●長さ:23mm●幅:6 (Dia.)mm●寸法:6 (直径) x 23 mmアズワン品番65-7356-77
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品