絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • RS PRO(916)
  • SICK(104)
  • omron(オムロン)(59)
  • 共和電業(KYOWA)(45)
  • honeywell(40)
  • BALLUFF(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • ハネウェル(17)
  • PEPPERL+FUCHS(17)
  • WIKA(17)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • Baumer(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • SIEMENS(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • Micro-Measurements(10)
  • KINGBRIGHT(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア

    接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
  • レンズ 保護側壁 E3Z オムロンヘルスケア

    レンズ 保護側壁 E3Z

    オムロンヘルスケア
    678税込746
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7281-55
  • レンズ 反射 E39 Series オムロンヘルスケア

    レンズ 反射 E39 Series

    オムロンヘルスケア
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Seriesアズワン品番65-7285-18
  • コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア

    コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P

    オムロンヘルスケア
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
  • 接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR オムロンヘルスケア

    接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
  • 接続ケーブル 照明コントローラ FLV オムロンヘルスケア

    接続ケーブル 照明コントローラ FLV

    オムロンヘルスケア
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLVアズワン品番65-7302-22
  • 接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ オムロンヘルスケア

    接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ

    オムロンヘルスケア
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    E3X-HDスマートファイバセンサ。オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -
    仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オスアズワン品番65-7310-75
  • 接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7

    オムロンヘルスケア
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
  • 接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Ethernet Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
  • 接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート

    オムロンヘルスケア
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3mアズワン品番65-7275-66
  • 接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
  • 接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3mアズワン品番65-7276-19
  • 接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mmアズワン品番65-7274-23
  • 接続ケーブル Cable D6F03A3000 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable D6F03A3000

    オムロンヘルスケア
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ ‐ 小型。MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
  • 取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR オムロンヘルスケア

    取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR

    オムロンヘルスケア
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2mアズワン品番65-7273-93
  • ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケア

    ロータリエンコーダ 1024

    オムロンヘルスケア
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
    仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
  • ロータリエンコーダ 1000 オムロンヘルスケア

    ロータリエンコーダ 1000

    オムロンヘルスケア
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
    仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7272-86
  • レンズ 並列ライト E32 オムロンヘルスケア

    レンズ 並列ライト E32

    オムロンヘルスケア
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:並列ライト●併用可能製品:E32アズワン品番65-7282-61
  • レンズ Lens SV オムロンヘルスケア

    レンズ Lens SV

    オムロンヘルスケア
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:Lens●併用可能製品:SV●応用例:CCTV レンズ●シリーズ:SV-V
  • ブラケット スリット E39 オムロンヘルスケア

    ブラケット スリット E39

    オムロンヘルスケア
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スリット●併用可能製品:E39アズワン品番65-7282-80
  • バーコードリーダー オムロンヘルスケア

    バーコードリーダー

    オムロンヘルスケア
    579,800税込637,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
    仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
  • バーコードリーダー オムロンヘルスケア

    バーコードリーダー

    オムロンヘルスケア
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデル
    仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mmアズワン品番65-7274-05
  • バーコードリーダー オムロンヘルスケア

    バーコードリーダー

    オムロンヘルスケア
    649,800税込714,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
  • アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3 オムロンヘルスケア

    アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3

    オムロンヘルスケア
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mmアズワン品番65-7280-04
  • アダプタ R 3/8オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ R 3/8オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:R 3/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-35
  • アダプタ R 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ R 1/4オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:R 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7306-89
  • アダプタ NPT 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ NPT 1/8オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-04
  • アダプタ NPT 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ NPT 1/4オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7301-49
  • アダプタ G1/4メスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ G1/4メスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:G1/4メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-50
  • Slave connector fibre optic amplifier オムロンヘルスケア

    Slave connector fibre optic amplifier

    オムロンヘルスケア
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-16
  • Master connector fibre optic amplifier オムロンヘルスケア

    Master connector fibre optic amplifier

    オムロンヘルスケア
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-18

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ