40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 3G3AX-MX2 PRT E オプションカード
エコ商品
仕様RJ45 - USB 接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様VDE、UL、CSA、SEV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売 サイズ48×48mm 使用温度範囲(℃)最大+55 シリーズE5CC 電源電圧(V)AC100→240 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42.4×28×41.5 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)AgCdO 動作温度(℃)最低-10 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式リレー コイルと接点間の耐電圧(kV)12 スイッチング電圧(V)AC110、DC24 出力数1
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

備考リモートオペレータケーブル ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
7日以内出荷

ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
1個
999 税込1,099
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
359 税込395
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
1個
379 税込417
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
199 税込219
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
1個ほか
389 税込428
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
特価
759 税込835
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:4ピンM8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4ピンコネクタ●消費電力:920 mW @ 38 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:134-7842 アズワン品番65-7316-82
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

長さ(mm)20.5 高さ(mm)15.3 奥行(mm)7.2 使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと) 定格通電電流(A)3 アプリケーション電力
1個ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能 長さ(mm)205 シリーズER 最大電流(A)3 リセット方式(ボタン)あり 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コンジット口サイズM20×3 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)24 ケーブルのエントリ数3 最大ロープスパン(m)40 通常時の構成NO/2NC
1個
26,980 税込29,678
欠品中

1個ほか
特価
769 税込846
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

omron(オムロン)XG4A-3431
エコ商品
ピッチ(mm)22.86 極数34 シリーズXG4A 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
449 税込494
翌々日出荷


1個ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
材質SUS304 接続ねじ種類R(テーパねじ)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品XS3シリーズ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron A1000-CAVPC232-EE ケーブル
エコ商品
仕様E7Z/F7Z RFI filter、 100 A、 415 VAC、 3-phase RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格耐発火性国際安全規格対応
1個
219 税込241
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります