能動部品 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC60529 IP60。EE-SX77/87フォトマイクロセンサ近接スイッチ。EE-SX77/87フォトマイクロセンサシリーズは、5 ~ 24 V dcの広い動作電圧を備えた、スリムでコンパクトな代替近接スイッチです。 インジケータライトが両側から見えるため、作業監視が容易になります。また一部の型は入射光も提供します。 入光時オン及び遮光時オン両方の多数のモデルが用意されています。5 mmのスロット幅 5 ~ 24 V dcの広い電源電圧範囲 低消費電流 動作温度範囲: -25 → +55℃ 2メートルのケーブル配線済み
仕様●出力タイプ:NPN●ライトソース:GaAs赤外線LED●IP保護等級:IP60●材質:PBT●コード番号:818-1504 アズワン品番65-7360-89
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持しながら、高い色差別機能を備えています。 アンプは光沢のある加工物やカラフルなパッケージを処理できるため、従来のシステムでは困難だったアイテムを安定して検出できます。 トラブルシューティング要求の数を減らす。 ボタンを使用して、最適なインシデントレベルと強度を自動的に調整できます。 Advanced Smart Tuning 増幅器は、部材から反射された光に含まれるすべての RGB 波長を検出し、ユニットに RGB データを表示できます。 IoT 対応 S/N 比は 4 倍向上しました。 メンテナンス信号出力により、ダウンタイムを削減
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●電気的接続:配線済みケーブル●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:124-4433 アズワン品番65-7348-51
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432 アズワン品番65-7348-49
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:4ピンM8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4ピンコネクタ●消費電力:920 mW @ 38 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:134-7842 アズワン品番65-7316-82
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります