能動部品 :「アイソレーター」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスアイソレータ Phoenix Contact
エコ商品
仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supply RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10 幅(mm)1.8 奥行(mm)6.2 チャンネル数1 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)2575 絶縁電圧(kVrms)2.5
1セット(100個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10.5 幅(mm)2.67 奥行(mm)10.64 チャンネル数4 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)6 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●許容電流値:100 A●併用可能製品:PVシステムメインACアイソレータ●タイプ:メインACアイソレータ 許容電流(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,688 税込7,357
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5 幅(mm)1.75 奥行(mm)6.2 チャンネル数2 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)3 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5 幅(mm)1.75 奥行(mm)6.2 チャンネル数2 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)15 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact
エコ商品
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10 幅(mm)1.8 奥行(mm)6.2 チャンネル数4 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)6 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)3.1 幅(mm)3.1 奥行(mm)1.1 ピン数(ピン)8 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(Mbps)最大110 実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)10 絶縁電圧(Vrms)2500
1個
1,640 税込1,804
5日以内出荷

フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact
エコ商品
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10.2 幅(mm)3.81 奥行(mm)6.6 チャンネル数2 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)2575 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10 幅(mm)1.8 奥行(mm)6.2 チャンネル数4 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)3 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

IL260/261シリーズ5チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10 幅(mm)3.99 奥行(mm)1.27 ピン数(ピン)16 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(Mbps)最大110 実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)10 絶縁電圧(Vrms)2500
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,230 税込1,353
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様極数:4P●メカニカルヒューズサイズ:gG / gL●ヒューズの定格電流:20A●電流 Max:20 A●取り付けタイプ:パネル取り付け
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1個
1,700 税込1,870
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:ガスケット併用可能製品:パネル及びドアアイソレータIP評価:IP65UL、CSA. アクセサリ. すべてのスイッチの定格: AC 22 補助中性25A-36A、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け、パネル取り付け型アイソレータ用前面取り付け 補助切り替えコンタクト20A-63A、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け 主極コンタクト25A-63A、パネルアイソレータ用前面取り付け、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け ラバーガスケットにより、パネル取り付け及びドアインターロックデバイスの侵入保護定格がIP 65に向上しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
7日以内出荷

仕様南京錠受け:あり 長さ(mm)84 幅(mm)67 極数3P 深さ(mm)92.5 最大電流(A)16 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力7.5kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント スイッチ定格(A)340 最小動作温度(℃)-25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし 長さ(mm)106 幅(mm)90 極数3P 深さ(mm)110.5 最大電流(A)63 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力22kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント スイッチ定格(A)1260 最小動作温度(℃)-25
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様南京錠受け:あり 長さ(mm)67 幅(mm)67 極数3P シリーズ3LD2003 深さ(mm)50 最大電流(A)16 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性末端様式:ネジ 許容入力7.5kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740 アズワン品番65-7799-27
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713 アズワン品番65-7826-83
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739 アズワン品番65-7798-96
1個
40,980 税込45,078
欠品中

1個
18,570 税込20,427
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,480 税込44,528
7日以内出荷

仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3186 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,850 税込30,635
7日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●入力タイプ = アナログ●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = アナログ → 電流●入力範囲 = -50 → +50 mA、-50 → +50 V●出力レンジ = 0 → 21.5 mA, -10 → +10 V●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link) ●GEN1600VIアイソレータ / コンディショナ. ●GEN1600VIは、あらゆる特殊な要件に対応するよう構成できる電源付きアイソレータ / コンディショナです。 ●出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号のいずれかに対応します。 ●シンク又はソース用途に対応 要件に合った無料ソフトウェアツールの利用が可能 ●USBインターフェイス. ●PCSSR_481552 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,660 税込42,526
7日以内出荷

1個
31,460 税込34,606
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
44,090 税込48,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 20 mA, -250 → +250 V dc 、 出力レンジ:0 → 10 mA, 0 → 10 V dc 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 24 V dcトリップアンプ、シグナルアイソレータ / コンバータ. 指保護機能付き端子を備えた対称形DINレール取り付けユニットは、プロセス制御用途や計装用途向けに設計されています。シングル入力によるシングル又はデュアルレベルトリップアンプです。各トリップは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように構成可能です。また、このリレーにより、アラーム条件で常時通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、常時通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。このユニットでは、信号をシグナルアイソレータ / コンバータなどの光絶縁ハイブリッド回路で調整してから送出します。DC/DCインバータの独立した二次側から入力段と出力段に給電され、3ポート絶縁が実現されます。. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示
1個
46,880 税込51,568
7日以内出荷

1個ほか
41 税込45
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります