1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ 精度クラスB センサータイプPT100 応答時間0.4m/s 測定温度(℃)(最低)-30、(最大)+350 プローブ長(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプPC Pin
1袋(5個)
20,140 税込22,154
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります