絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- 鎌田信号機
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- Qlight(181)
- SUS(エスユーエス)(4)
- どこでも警子ちゃん(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(37)
- エスコ(14)
- シュナイダーエレクトリック(80)
- パトライト(PATLITE)(14)
- メル丸くん(10)
- 仙台銘板(1)
- 坂詰製作所(2)
- 島田電機(1)
- 日動工業(3)
- 日恵製作所(108)
- 日本点灯社(2)
- 日本緑十字社(1)
- 警子ちゃん(24)
- ブランドをもっと見る
色
ベージュ(1)

ブザー付回転灯
鎌田信号機¥88,980~税込¥97,878~1個31日以内出荷仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
回転灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら