絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(2)
- AC12~24(1)
- AC24(6)
- AC100(31)
- AC100~200(7)
- AC100~240(25)
- AC110(46)
- AC200(10)
- AC220(47)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(1)
- AC/DC24(7)
- DC12/24(5)
- DC5~60(2)
- DC10.8~26.4(1)
- DC12(56)
- DC12~24(16)
- DC12~48(4)
- DC24(87)
- DC48(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- Qlight(181)
- SUS(エスユーエス)(4)
- どこでも警子ちゃん(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(37)
- エスコ(15)
- シュナイダーエレクトリック(79)
- パトライト(PATLITE)(13)
- メル丸くん(10)
- 仙台銘板(1)
- 坂詰製作所(2)
- 島田電機(1)
- 日動工業(3)
- 日恵製作所(108)
- 日本点灯社(2)
- 日本緑十字社(1)
- 警子ちゃん(24)
- 鎌田信号機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 回転灯





S100U-110 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S100U-BZ-220 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S125U-BZ-220 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S125U-BZ-110 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S125U-220 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S100U-24 シリーズ
Qlight¥4,998税込¥5,4981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)




S100UA-BZ-12 シリーズ
Qlight¥5,498税込¥6,0481個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)




S100UA-110 シリーズ
Qlight¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S100U-220 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S125U-24 シリーズ
Qlight¥5,598税込¥6,1581個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)




S100U-12 シリーズ
Qlight¥4,998税込¥5,4981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)




S100UA-BZ-110 シリーズ
Qlight¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S100U-BZ-110 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S125U-12 シリーズ
Qlight¥5,598税込¥6,1581個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)




S100U-BZ-24 シリーズ
Qlight¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)




S125U-BZ-24 シリーズ
Qlight¥6,398税込¥7,0381個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)![[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76607293-220419-02.jpg)
[充電式] LED回転灯(マグネット付)
エスコ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
ニコトーチ
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。色黄質量(g)530電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140




ソーラー式回転灯
日恵製作所¥71,980税込¥79,1781台7日以内出荷ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φ×高さH)(mm)185×515寸法(Φmm)90電池7.2V充電池パック(付属)点滅約140時間動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力連続動作時間約30時間


LED回転灯 24V
日恵製作所¥23,980~税込¥26,378~1台11日以内出荷LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。電源(V)AC/DC24寸法(Φmm)170


電池式回転灯 手動タイプ
日恵製作所¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から8日以内出荷電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)76



LED回転灯120Φ高輝度
日恵製作所¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷から10日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途フォークリフトなどでご使用いただけます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)48
LED回転灯120Φ多色
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED色多色寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯120多色ブザー
日恵製作所¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED色多色ブザー寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24



LED回転灯120Φ高輝度
日恵製作所¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から10日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120




LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷から10日以内出荷高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。用途周囲への注意喚起に仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(赤色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色赤質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)




LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から9日以内出荷1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。










![[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76607293-220419-02.jpg)














![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)
![[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760002-180226-02.jpg)
![[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759993-180226-02.jpg)