絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(2)
- AC12~24(1)
- AC24(6)
- AC100(31)
- AC100~200(7)
- AC100~240(25)
- AC110(46)
- AC200(10)
- AC220(47)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(1)
- AC/DC24(7)
- DC12/24(5)
- DC5~60(2)
- DC10.8~26.4(1)
- DC12(56)
- DC12~24(16)
- DC12~48(4)
- DC24(87)
- DC48(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- Qlight(181)
- SUS(エスユーエス)(4)
- どこでも警子ちゃん(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(37)
- エスコ(15)
- シュナイダーエレクトリック(79)
- パトライト(PATLITE)(13)
- メル丸くん(10)
- 仙台銘板(1)
- 坂詰製作所(2)
- 島田電機(1)
- 日動工業(3)
- 日恵製作所(108)
- 日本点灯社(2)
- 日本緑十字社(1)
- 警子ちゃん(24)
- 鎌田信号機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 回転灯






太陽電池式ニコソーラー
日恵製作所(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
LED回転灯 (マグネット付き)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌々日出荷底部にマグネット付き。暗闇時、約200m視認可能な高輝度LED搭載。電池交換は下部外れます。材質ABS樹脂寸法(mm)95×145色黄質量(g)395電源単1電池×2本 (別売)保護等級IP54連続使用時間(時間)【回転時】200光源LED球×30灯


小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無


超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き
シュナイダーエレクトリック¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更幅(mm)84高さ(mm)149引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー



ニコカプセル高輝度 無線タイプ
日恵製作所¥41,980~税込¥46,178~1セット12日以内出荷から14日以内出荷電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調




ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)
日恵製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から12日以内出荷電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調





ニコミニDC12~24V
日恵製作所¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45



モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯
仙台銘板¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転




ニコスピナR100
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に回転数(回/分)130
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷


LED回転灯90Φ
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90


Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED最大外径(mm)Φ156閃光速度(min-1)140



マグネット着脱式LED回転灯(流線型)
日本緑十字社¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から8日以内出荷LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。用途工事車両用に。質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5


LED回転灯
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981台当日出荷高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813517-210511-02.jpg)
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)
エスコ(1件のレビュー)¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)色緑質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)


LED回転灯90Φ
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から9日以内出荷LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
電池式回転灯ニコUFOスター
日恵製作所¥7,698税込¥8,4681台当日出荷6色の多彩な点滅、回転動作ができます用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます色多色寸法(Φ×高さH)(mm)88×73電池単3電池×3本(別売)




LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から8日以内出荷1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)


大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から12日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色無
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP20(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8色黄高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
メル丸くん (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)
メル丸くん¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷電子メール直接受信(POP/IMAP対応)警告灯。 監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)寸法(mm)125×160×143色ライトグレー質量(g)1020
メル丸くん (3層LED灯・有線LAN対応モデル)
メル丸くん¥99,980税込¥109,9781台13日以内出荷電子メール直接受信(POP/IMAP対応)警告灯。 監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)寸法(mm)125×160×216色ライトグレー質量(g)1330レンズ色付き
警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル)
警子ちゃん¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×200色ダークグレー質量(g)980定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0




S125LR-BZ-24 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)




S80RK-220 シリーズ
Qlight¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)




S125U-110 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)




S100UA-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)![[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760072-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(黄色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色黄質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)




LED回転灯Φ170/ニコモア
日恵製作所¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から9日以内出荷Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220




ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ
日恵製作所(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から13日以内出荷長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。質量(kg)2.6動作方式連続・回転バッテリーニッケル水素7.2V電池寿命2~3年点滅数(回/分)333連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)


Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160






















![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813517-210511-02.jpg)















![[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760072-180226-02.jpg)