3ページ目: 回転灯

495件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯(ネットワーク+POE対応品) パトライト(PATLITE)

    回転灯(ネットワーク+POE対応品)

    パトライト(PATLITE)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
  • 簡易車両入出庫警告灯 日恵製作所

    簡易車両入出庫警告灯

    日恵製作所
    75,980税込83,578
    1個
    12日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
    定格電圧(V)100センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP27です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Dタイプ) シュナイダーエレクトリック

    ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Dタイプ)

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)140高さ(mm)270引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン
  • ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Eタイプ) シュナイダーエレクトリック

    ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Eタイプ)

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKDタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)140高さ(mm)270引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応音声内容電子音:画像でご確認ください。音色サイレン
  • 車両入出庫ニコトーチ120 日恵製作所

    車両入出庫ニコトーチ120

    日恵製作所
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
    使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付きセンサーTJ型(双方向検知)音圧レベル(dB)最大90
  • 大型LED回転灯 パトライト(PATLITE)

    大型LED回転灯

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • どこでも警子ちゃんUSB どこでも警子ちゃん

    どこでも警子ちゃんUSB

    どこでも警子ちゃん
    37,980税込41,778
    1台
    14日以内出荷
    手のひらサイズの警告灯 USB接続モデル 1灯マルチカラー (7色)LED、アラーム解除には非接触センサを採用。サーバやPCからのコマンド制御が可能。USB Type-Cバスパワー給電。
    寸法(mm)82×82×60質量(g)400
  • メル丸くん  (3層LED灯・有線LAN対応モデル) メル丸くん

    メル丸くん (3層LED灯・有線LAN対応モデル)

    メル丸くん
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    電子メール直接受信(POP/IMAP対応)警告灯。 監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
    寸法(mm)125×160×216ライトグレー質量(g)1330レンズ色付き
  • 警子ちゃん7G+(プラス) (3層LED灯・色付レンズ・有線LAN対応型・スピーカ、DIO内蔵) 警子ちゃん

    警子ちゃん7G+(プラス) (3層LED灯・色付レンズ・有線LAN対応型・スピーカ、DIO内蔵)

    警子ちゃん
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    ネットワーク警告灯。警子ちゃん7G+(プラス) (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応型・スピーカ、DIO内蔵)
    仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ適合VCCI Class A寸法(mm)183×150×215ダークグレー質量(g)1700定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:待機時 約3W N3LCB / W :約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N1R:約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N3R:約14W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大))設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、DN-1710GL-N1R/-N3R:点灯(ミラー回転反射)のみ寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:有(ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)/電源ランプを兼ねるオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
  • 警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル) 警子ちゃん

    警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル)

    警子ちゃん
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
    付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×200ダークグレー質量(g)980定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
  • 警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル) 警子ちゃん

    警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル)

    警子ちゃん
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
    付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×200ライトグレー質量(g)980定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
  • S80ADR-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80ADR-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125R-24 シリーズ Qlight

    S125R-24 シリーズ

    Qlight
    4,598税込5,058
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S125R-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125R-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    7,598税込8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100R-24 シリーズ Qlight

    S100R-24 シリーズ

    Qlight
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S125LR-BZ-24 シリーズ Qlight

    S125LR-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S80DR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80DR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80RK-220 シリーズ Qlight

    S80RK-220 シリーズ

    Qlight
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80R-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80R-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S125U-110 シリーズ Qlight

    S125U-110 シリーズ

    Qlight
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100UA-24 シリーズ Qlight

    S100UA-24 シリーズ

    Qlight
    4,598税込5,058
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • ニコスピナR100 日恵製作所

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
  • LED高輝度3色点滅灯 日恵製作所

    LED高輝度3色点滅灯

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    レッド・イエロー・グリーン
  • [充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ

    [充電式] LED回転灯(マグネット付)

    エスコ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
  • e-CON付回転灯(青)LRSC SUS(エスユーエス)

    e-CON付回転灯(青)LRSC

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    10日以内出荷
    Φ106の回転灯(青)
    型式LRSC-24B-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
  • e-CON付回転灯(緑)LRSC SUS(エスユーエス)

    e-CON付回転灯(緑)LRSC

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    10日以内出荷
    Φ106の回転灯(緑)
    型式LRSC-24G-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付M金具 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付M金具

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
  • XVRパワーLED回転灯 黄 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    XVRパワーLED回転灯 黄

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    13,900税込15,290
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • LED表示灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LED表示灯 青

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
  • [単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(青色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • 大型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    大型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 AU用L金具 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 AU用L金具

    シュナイダーエレクトリック
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    種類アロー, 取付L金具
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ミラーシート シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ミラーシート

    シュナイダーエレクトリック
    959税込1,055
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

回転灯