商品豆知識
外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS
寸法(mm)60
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS
寸法(mm)60
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。