11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 回転灯用LED電球 パトライト(PATLITE)

    回転灯用LED電球

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
    質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
  • パトライト球 24V 10W パイロ電子

    パトライト球 24V 10W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • パトライト球 220V 40W パイロ電子

    パトライト球 220V 40W

    パイロ電子
    ¥819税込¥901
    1個
    欠品中
    消費電力(W)40定格電圧(V)220口金BA15Dガラス部RP-35
  • パトライト球 120V 40W パイロ電子

    パトライト球 120V 40W

    パイロ電子
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
  • パトライト球 12V 5W パイロ電子

    パトライト球 12V 5W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15Sガラス部G-18
  • パトライト球 24V 5W パイロ電子

    パトライト球 24V 5W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • パトライト球 12V 10W パイロ電子

    パトライト球 12V 10W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス部G-18
  • パトライト球 110V 5W パイロ電子

    パトライト球 110V 5W

    パイロ電子
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)110口金BA15Sガラス部G-18
  • パネル球 12V パイロ電子

    パネル球 12V

    パイロ電子
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)12口金PBガラス部T-6
  • パトライト球 6V 10W パイロ電子

    パトライト球 6V 10W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)6口金BA15Sガラス部G-18

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

電球