絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC1000
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC100/200(66)
  • AC100(84)
  • AC100~440(17)
  • AC125(138)
  • AC200(73)
  • AC240(15)
  • AC250(376)
  • AC415(28)
  • AC440(16)
  • AC500(79)
  • AC600(44)
  • AC690(38)
  • AC1000(24)
  • AC/DC125(20)
  • DC32(67)
  • DC60(24)
  • DC250(17)
  • その他(16)
ブランド
  • LITTELFUSE(5)
  • SIBA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
899税込989特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
0FLU.440T LITTELFUSE0FLU.440TLITTELFUSE
4,798税込5,278
1個
当日出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.44遮断電流(A)10000(@1000AC/DC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×34.925RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440TLITTELFUSE
4,798税込5,278
1個
欠品中
UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXPLITTELFUSE
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Littelfuse 508シリーズ. Littelfuse 508シリーズの3ABヒューズは、高い定格遮断を備え、マルチメーターマーケットや同様の用途での1000 V ac/dcもの高エネルギー保護用に設計されています。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
0FLU011.T LITTELFUSE0FLU011.TLITTELFUSE
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)11遮断電流(A)20000(@1000AC/DC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0508.315MXP LITTELFUSE0508.315MXPLITTELFUSE
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.315遮断電流(A)10000リード線サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断