絞り込み
定格電圧(V)
  • AC250
  • AC100/200(50)
  • AC100(73)
  • AC100~200(9)
  • AC125(114)
  • AC200(69)
  • AC240(11)
  • AC400(12)
  • AC415(28)
  • AC440(13)
  • AC500(62)
  • AC550(12)
  • AC600(33)
  • AC690(34)
  • AC1000(19)
  • AC/DC125(10)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(14)
  • DC250(16)
  • その他(15)
ブランド
  • 冨士端子工業(81)
  • エスコ(58)
  • RS PRO(21)
  • サトーパーツ(16)
  • COOPER BUSSMANN(13)
  • ELPA(8)
  • LITTELFUSE(8)
  • スターヒューズ(8)
  • SCHURTER(7)
  • BULGIN(5)
  • オーム電機(3)
  • ユーボン(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • 富士電機(2)
  • エコー電子(EDK)(2)
  • 大東通信機(2)
  • WICKMANN(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(53件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
温度ヒューズ オーム電機温度ヒューズオーム電機(39件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
779税込857
1パック(3本)ほか
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から71日以内出荷
消弧剤ヒューズ ELPA消弧剤ヒューズELPA(2件のレビュー)
608税込669
1袋(2個)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,990税込3,289
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ペレットヒューズ ELPAペレットヒューズELPA(19件のレビュー)
730税込803
1袋(2個)
当日出荷
温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)サトーパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
リード線
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
265税込292
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ヒューズホルダー中継 ELPAヒューズホルダー中継ELPA(3件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm
用途中継用定格250V質量(g)12種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
219税込241
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)エスコ
1,150税込1,265
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズユーボン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5本)
当日出荷
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mmRS PRO
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズサトーパーツ
699税込769
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断