端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形
色白
外観ワンタッチ式
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
形名CP30F形
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
種類一般配線用瞬時固定型
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン有
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。