絞り込み
定格電圧(V)
  • 440(1)
  • AC400(3)
  • AC500(5)
  • AC600(1)
  • AC690(4)
  • AC1000(2)
  • DC24(1)
  • DC250(2)
  • DC440(1)
ブランド
  • SIEMENS
  • 河村電器産業(1,836)
  • Panasonic(パナソニック)(1,045)
  • 三菱電機(527)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(357)
  • LITTELFUSE(297)
  • エスコ(204)
  • 冨士端子工業(155)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(150)
  • 内外電機(135)
  • RS PRO(121)
  • 音羽電機工業(109)
  • 富士電機(100)
  • BOURNS(84)
  • BUSSMANN(81)
  • ABB(80)
  • COOPER BUSSMANN(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • Siemens 管ヒューズ SIEMENS

    Siemens 管ヒューズ

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
  • 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062アズワン品番65-8087-27
  • 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    質量(g)8定格電圧(V)500AC定格電流(A)4コード203-2041サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-06アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)0.8認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2107アズワン品番65-8084-39
  • ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc SIEMENS

    ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG
    仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983アズワン品番65-8091-09
  • 配線用遮断器 SIEMENS

    配線用遮断器

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
    仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201アズワン品番65-8086-18
  • 管ヒューズ 2.5A 10 x 38mm 600V 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 2.5A 10 x 38mm 600V 1袋 10個入

    SIEMENS
    74,980税込82,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V
    仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313アズワン品番65-8079-41
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入

    SIEMENS
    92,980税込102,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
    質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 690 V ac、500 V dc、電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●端子タイプ:クランプ●コード番号:202-7053アズワン品番65-8088-37
  • ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135アズワン品番65-8060-13
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087アズワン品番65-8060-11
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149アズワン品番65-8058-07
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
  • ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ信号検出器ベースは、定格電圧 690 V ac です。信号検出器ベースは、サイズ 00-4 の LV HRC ヒューズリンクに使用されます。信号検出に使用されます
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●定格電圧:690V ac●コード番号:203-2038アズワン品番65-8086-72
  • ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 青 Sentron 5ST

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190アズワン品番65-8070-08
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
    仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182アズワン品番65-8052-69
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )タッチセーフ
    仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5177アズワン品番65-8069-18
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
    仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171アズワン品番65-8052-59
  • ブスバー Sentron 3NJ SIEMENS

    ブスバー Sentron 3NJ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 1 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2789アズワン品番65-8073-17
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241アズワン品番65-8084-70
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197アズワン品番65-8085-65
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127アズワン品番65-8085-31
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160アズワン品番65-8084-88
  • ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●コード番号:232-2069アズワン品番65-8055-72
  • ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Siemens D アダプタねじの重量は 0.015 Kg です。定格電流は 16 A です
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7178アズワン品番65-8085-25
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2132アズワン品番65-8085-46
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2034アズワン品番65-8083-86
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-1965アズワン品番65-8086-56
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 1.5kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2981アズワン品番65-8065-42
  • センタータグヒューズ 定格電流 50A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 50A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2963アズワン品番65-8065-50
  • センタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74mm●本体幅:58mm●コード番号:203-2115アズワン品番65-8088-97
  • センタータグヒューズ 定格電流 400A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 400A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3000アズワン品番65-8065-67
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2004アズワン品番65-8085-08
...

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断