絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,169)
  • Panasonic(パナソニック)(1,159)
  • 三菱電機(552)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(329)
  • コーセル(318)
  • シュナイダーエレクトリック(303)
  • LITTELFUSE(295)
  • TDKラムダ(270)
  • エスコ(246)
  • omron(オムロン)(215)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • 富士電機(159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • Siemens 管ヒューズ SIEMENS

    Siemens 管ヒューズ

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062アズワン品番65-8087-27
  • 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    質量(g)8定格電圧(V)500AC定格電流(A)4コード203-2041サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-06アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)0.8認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2107アズワン品番65-8084-39
  • ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc SIEMENS

    ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG
    仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983アズワン品番65-8091-09
  • 配線用遮断器 SIEMENS

    配線用遮断器

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
    仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201アズワン品番65-8086-18
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7221-64
  • Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 絶縁トランス SIEMENS

    Siemens 絶縁トランス

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENS

    Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源

    SIEMENS
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源冗長モジュール SITOP SIEMENS

    電源冗長モジュール SITOP

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 20 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0696アズワン品番65-7215-44
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698アズワン品番65-7216-46
  • 管ヒューズ 2.5A 10 x 38mm 600V 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 2.5A 10 x 38mm 600V 1袋 10個入

    SIEMENS
    74,980税込82,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V
    仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313アズワン品番65-8079-41
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入

    SIEMENS
    92,980税込102,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
    質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221アズワン品番65-8056-60
  • モニタリングリレー SPDT SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:SPDT●コード番号:231-3103アズワン品番65-8065-83
  • ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 690 V ac、500 V dc、電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●端子タイプ:クランプ●コード番号:202-7053アズワン品番65-8088-37
  • ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135アズワン品番65-8060-13
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087アズワン品番65-8060-11
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149アズワン品番65-8058-07
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
  • ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ信号検出器ベースは、定格電圧 690 V ac です。信号検出器ベースは、サイズ 00-4 の LV HRC ヒューズリンクに使用されます。信号検出に使用されます
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●定格電圧:690V ac●コード番号:203-2038アズワン品番65-8086-72
  • ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 青 Sentron 5ST

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190アズワン品番65-8070-08
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
    仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182アズワン品番65-8052-69
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )タッチセーフ
    仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5177アズワン品番65-8069-18
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
    仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171アズワン品番65-8052-59
  • ブスバー Sentron 3NJ SIEMENS

    ブスバー Sentron 3NJ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 1 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2789アズワン品番65-8073-17
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241アズワン品番65-8084-70
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197アズワン品番65-8085-65
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127アズワン品番65-8085-31
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160アズワン品番65-8084-88
  • ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●コード番号:232-2069アズワン品番65-8055-72
  • ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Siemens D アダプタねじの重量は 0.015 Kg です。定格電流は 16 A です
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7178アズワン品番65-8085-25
...
電源(制御機器)