絞り込み
定格電圧(V)
  • AC500(1)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC48~130(1)
  • AC/DC110~250(1)
  • AC/DC220~400(1)
ブランド
  • ABB
  • 河村電器産業(1,836)
  • Panasonic(パナソニック)(1,045)
  • SIEMENS(570)
  • 三菱電機(526)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(357)
  • LITTELFUSE(297)
  • エスコ(204)
  • 冨士端子工業(156)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • 内外電機(135)
  • RS PRO(121)
  • 音羽電機工業(109)
  • 富士電機(100)
  • BOURNS(81)
  • BUSSMANN(75)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ABB ヒューズリンク ABB

    ABB ヒューズリンク

    ABB
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
  • S201アクセサリ ABB

    S201アクセサリ

    ABB
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
    仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置右
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55

    ABB
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55

    ABB
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
  • サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABB

    サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21

    ABB
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845アズワン品番65-8077-38
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
  • 回路トリップ 切換スイッチ ABB

    回路トリップ 切換スイッチ

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
    仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449アズワン品番65-8080-22
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629アズワン品番65-8067-42
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度アズワン品番65-8095-54
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631アズワン品番65-8066-97
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643アズワン品番65-8067-38
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925アズワン品番65-8074-69
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642アズワン品番65-8067-44
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641アズワン品番65-8067-39
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930アズワン品番65-8090-45
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632アズワン品番65-8067-45
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9 ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9

    ABB
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:BS9●コード番号:231-9915アズワン品番65-8067-16
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634アズワン品番65-8067-49
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639アズワン品番65-8052-53
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928アズワン品番65-8074-63
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
  • 回路トリップ オン / オフスイッチ ABB

    回路トリップ オン / オフスイッチ

    ABB
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    。オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
    仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450アズワン品番65-8080-23
  • 回路トリップ アイソレータ ABB

    回路トリップ アイソレータ

    ABB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    。これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
    仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462アズワン品番65-8079-98
  • ブスバー ABB

    ブスバー

    ABB
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522アズワン品番65-8067-43
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924アズワン品番65-8090-37
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630アズワン品番65-8092-78
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645アズワン品番65-8067-07
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200Mシリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202M-C2は、2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大10kA)、定格電流20Aです。S200MシリーズのMCBはすべてIEC/EN 60898-1およびIEC/EN 609 47-2に準拠しています。
    種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)7.5電気的耐久性20000 AC cycle
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202-C2は2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流2Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
  • S800PVシリーズ ABB

    S800PVシリーズ

    ABB
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    40日以内出荷
    S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。
    種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)3.6
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    60日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)8.1電気的耐久性20000 AC cycle
  • S800PVシリーズ ABB

    S800PVシリーズ

    ABB
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP63は、B特性、定格電流63Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP63 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP63の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護します。
    種別99幅(mm)105質量(g)51奥行(mm)60消費電力(W)12.8
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)70質量(g)500奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)12.8使用温度(℃)-25~55電気的耐久性20000 AC cycle
  • S800PVシリーズ ABB

    S800PVシリーズ

    ABB
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP32は、B特性、定格電流32Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、800Vでの電流制限装置です。DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP32 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用可能です。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP32の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護することができます。
    種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)6.4使用温度(℃)-25~60

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断