5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本) 種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_電気式自己保持形 質量(kg)0.4(リレー) 適合規格JIS/UL 接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押え リセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。 構成(内蔵接点)1a1c 別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS) 消費電力(VA)3以下 相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換 連続通電電流(A)(内蔵接点)5 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007) 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 漏電表示方法電気式(LED)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様時延形 付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(8本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本) 種別互換形漏電リレー_小形経済品_電気式自己保持形 質量(kg)0.3(リレー) 適合規格JIS 接続方法表面形→◎線押え リセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。 構成(内蔵接点)1c 別売付属品端子カバー(TC-ZBA)、IEC 35mmレール(DINレール)取付具(DIN-ZBA) 消費電力(VA)3以下 相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換 連続通電電流(A)(内蔵接点)5 慣性不動作時間(s)0.1・0.5・1.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007) 制御電圧(V)AC100・200切換 動作時間(s)0.3・0.8・1.6切換 漏電表示方法電気式(LED)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本) 種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_機械式自己保持形 質量(kg)0.4(リレー) 接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押え リセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。 構成(内蔵接点)1a1c 別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS) 消費電力(VA)3以下 相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 連続通電電流(A)(内蔵接点)5 RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC480V:1(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:3(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007) 漏電表示方法機械式(ボタン)
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様時延形 付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本) 種別互換形漏電リレー_汎用品_機械式自己保持形 質量(kg)0.4(リレー) 適合規格JIS 接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押え リセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。 構成(内蔵接点)1a1c 別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS) 消費電力(VA)3以下 相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 連続通電電流(A)(内蔵接点)5 RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC415V:2(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:4(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC100V:0.4(cosΦ=1、L/R=0)、0.4(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC200V:0.2(cosΦ=1、L/R=0)、0.2(cosΦ=0.4、L/R=0.007) 制御電圧(V)AC100・200切換 動作時間(s)0.1以内 漏電表示方法機械式(ボタン)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV50-FHU
RoHS
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 フレーム50A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング