112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別配線用遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P 定格使用電圧(AC V)200 フレーム(AF)30 質量(kg)0.6 接続方式表面形 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 端子線押え方式(圧着端子使用可能) 素子数3E
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数2P 定格使用電圧AC100・100/200・200V フレーム50AF 質量(kg)0.09 タイプ- 寸法A(mm)70 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 JIS規格JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 素子数2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続
1台
3,298 税込3,628
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

経済シリーズ
フレーム30AF 寸法H(mm)105 寸法D(mm)67.5 寸法W(mm)70 JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続 端子M5
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250 定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 素子数2E 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンパール工業配線用遮断器可調整形
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可
1台
34,980 税込38,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)5/2 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 素子数2E
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線用遮断器高遮断容量タイプ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能) 種別補助スイッチ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 素子数2E 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能) 種別警報スイッチ付 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 素子数2E 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P 定格使用電圧(AC V)415 引きはずし方式熱動電磁 素子数3E
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無負荷時遮断機能付
フレーム150AF 寸法H(mm)130 寸法D(mm)80 寸法W(mm)75 定格インパルス耐電圧(kV)25 逆接続不可 端子M8 アズワン品番65-0286-32
1台
46,980 税込51,678
42日以内出荷

単3中性線欠相保護付
フレーム100AF 寸法H(mm)98 寸法W(mm)75 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 端子M8
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2枚)
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 逆接続不可
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 種別警報スイッチ付 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ住宅用 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全ブレーカ
フレーム30AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テンパール工業防滴ボックスブレーカ
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P 定格電圧(V)100-100/200-200 フレーム(AF)30 定格電流(A)20 仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GB-2EA 質量(kg)0.8 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0 定格感度電流(mA)15 コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1) 素子数2E
1台
11,590 税込12,749
当日出荷

テンパール工業パールテクトブレーカ
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム30AF 寸法H(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法W(mm)16.6 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続不可 端子速結端子
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム50AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム30AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
1台ほか
3,698 税込4,068
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5 極数・素子数2P2E アズワン品番65-0286-43 フレーム(AF)30
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

テンパール工業ソウカンバリア
相間バリアは遮断器がトリップした場合に発生するアークガスによる相間短絡を防止するものです。(1枚入)
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 定格電圧(V)AC100/AC200 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 極数・素子数3P2E
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります