遮断 :「交流負荷開閉器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。