商品豆知識
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。
幅(mm)6
種類平型ヒューズ
極数1
定格電圧(V)32DC
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
超高速ブローヒューズ
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:38 x 10mm●溶断速度:gR●定格電圧:690V●全体の寸法:38 x 10mm●シリーズ:10x38●コード番号:197-5971
アズワン品番65-8078-80
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
超高速ブローヒューズ
仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ
長さ(mm)38
幅(mm)10
質量(g)8
定格電圧(V)690
定格電流(A)16
トリップボタン超高速遮断(gR)
ヒューズ定格:CC
アズワン品番65-8077-94
溶断速度gR
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
高速ブローヒューズ
仕様●定格電流:30A●ヒューズサイズ:38 x 10mm●溶断速度:F●定格電圧:690 1975970●全体の寸法:38 x 10mm●シリーズ:10x38●コード番号:197-5972
アズワン品番65-8078-60
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
太陽電池ヒューズ。太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720
アズワン品番65-8079-12
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202
アズワン品番65-8089-16
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866
アズワン品番65-8087-67
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288
アズワン品番65-8088-53
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5439
アズワン品番65-8089-03
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
CBMC E4 電子回路ブレーカ 2910411 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 2910411 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡
仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:10A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5597
アズワン品番65-8088-42
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レート
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6813
アズワン品番65-8054-53
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6555
アズワン品番65-8089-51
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。CBMC E4 電子回路ブレーカ 1065729 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 1065729 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡単な回路調整、強化された診断制御、電子ロックにより、電流値の意図しない調整に対する優れた信頼性を備えています。 これらの電気ブレーカには、ユニットの前面にステータス LED があり、操作状態やエラーを簡単に識別できます。CBMC シリーズは、効率等級 99 % で、電子的にヒューズが付けられ、トリップします。 特長と利点: マルチチャンネル - 24 V dc 定格の 4 つの負荷に対応します 再スキャンせずに簡単にデバイスを交換できます。小型設計 回路は、工具なしでの調整が可能です シングルプッシュ可能 LED ボタン x 1 電子ロックにより、電流値の意図しない調整を防止し、信頼性の高い保護を実現します 交通信号の色のステータス LED により、を瞬時に特定することができます 動作状態 7.5 mm DIN レールに取り付けられています 入力はシンプルなプッシュイン接続方式 保護クラス: III 電子回路ブレーカとは何ですか 電子回路ブレーカは、従来の回路ブレーカと同じ機能を備えていますが、物理的にではなく電子的に回路を遮断することでこれを実現しています。電気回路ブレーカは通常、リレーを使用して電圧を遮断します。CBMC シリーズは電気的にトリップしているため、何人でも使用できます。 完全な行 : この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:15A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5189
アズワン品番65-8089-97
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5265
アズワン品番65-8088-18
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:50kA●コード番号:201-6560
アズワン品番65-8088-45
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5507
アズワン品番65-8090-04
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576
アズワン品番65-8089-53
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Phoenix Contact シングルチャンネル電子回路ブレーカは、24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するために使用します。CLIPLINE complete Terminal Block システムのコンポーネントを使用した単純な電位分配固定公称電流を備えています。DIN レールへの取り付け用 動作周囲温度: -30 ℃ → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-6326
アズワン品番65-8090-05
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438
アズワン品番65-8089-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 50 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:サージ防止●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6200
アズワン品番65-8089-14
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6268
アズワン品番65-8089-30
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6269
アズワン品番65-8088-31
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、3 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6201
アズワン品番65-8089-43
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-6760
アズワン品番65-8088-40
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Phoenix Contact のプラガブルサージ保護デバイスは、個別の N 及び PE ( 3 導体システム: L1、N、PE )を備えた単相電源ネットワークで使用される、漏れ電流がありません。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL94 準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5545
アズワン品番65-8088-55
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ホルダーは、40 mm アルミプロファイル用プロファイルコンソールで、ハウジングアタッチメント直径 30 mm 用のブラケットです。黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製の PC とアルミでできています。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1176
アズワン品番65-8066-06
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 75 mm 壁面ブラケットは、4 個の 6.5 mm 取り付け穴とハウジング取り付け用の取り付け直径 30 mm を備え、黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製 PC 及びアルミ製で、正味重量は 306 g です。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1174
アズワン品番65-8066-27
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035
アズワン品番65-8087-99
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319
アズワン品番65-8088-47
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263
アズワン品番65-8088-24
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector タイプ 3 は、高公称電流の 2 線浮動信号を使用したステータス Protector を内蔵しています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5437
アズワン品番65-8089-01
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグイン避雷器は、独立した N モードと PE モード( L1、PE、N )の保護モードを備えた単相電源ネットワークに使用されます。V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠) 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:100kA●コード番号:201-6559
アズワン品番65-8087-34
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6554
アズワン品番65-8089-52
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6557
アズワン品番65-8087-86
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact 交換用プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6514
アズワン品番65-8087-58
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 6 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:201-6198
アズワン品番65-8089-94
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1
2
次へ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。