遮断 :「r22 ガス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様アンペアフレーム:50AF 電圧(V)定格不足過:AC120 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 過電流引出方法完全電磁式 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様【アンペアフレーム】50AF 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5 定格電圧 AC V100/200(単3) 定格感度電流(mA)【高速形】30 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング