1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns NRシリーズミニブレーカ. 製品説明: Bourns NR AタイプとNR Cタイプのミニブレーカは、家庭用電化製品で使用されるリチウムポリマーと角柱セル用に過熱及び過電流の保護機能を備えています。 ミニブレーカの耐腐食特性は最適化されています。 NR AシリーズとNR Cシリーズでは、トリップ温度が異なります。 この画期的なミニブレーカを使用すれば、バッテリ寿命が長くなり、引き出し電流値が高くなり、充電時間が短くなります。. 特長と利点: 最小のボディ寸法 NR-Aシリーズは高電流タイプです。 NR-Cシリーズは低電流タイプです。 過熱及び過電流に対する保護 異常で過剰な電流値を即時に制御します。 幅広い温度オプション. 製品用途情報: ノートPCやタブレットPC、スマートフォンや携帯電話用の電子セル保護
仕様動作電流 = 30A長さ = 4.8mm高さ = 0.89mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 銅合金最大抵抗 = 15mΩシリーズ = NRmm 電流(A)最大12 定格電圧(V)DC28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
5日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります