17ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,404件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • 切替開閉器(手動) 日東工業

    切替開閉器(手動)

    日東工業(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
    定格電流(A)30極数・素子数2P
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
  • プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    内外電機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型 日東工業

    (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型

    日東工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
    付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
  • ガラス管ヒューズ 速断型 125V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型 125V10A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個溶断規格速動溶断型
  • ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)7.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V125mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V125mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.125寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ

    日東工業
    8,980税込9,878
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
  • ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 感震リレー 河村電器産業

    感震リレー

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 増設向けホーム分電盤 河村電器産業

    増設向けホーム分電盤

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • 住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台 Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ種別分電盤用補修部品タイプ6連式種類増設用速結アース端子台取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6入数(個)1
  • 低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CV仕様

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-CVF仕様

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
    仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
    仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSE

    ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc

    LITTELFUSE
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 50mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.050MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 50mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.050MXP

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP

    LITTELFUSE
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断