22ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,403件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 023902.5MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 023902.5MXP

    LITTELFUSE
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216001.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216001.MXP

    LITTELFUSE
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A

    BOURNS
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型端子カバー(TC-S) Panasonic(パナソニック)

    小型端子カバー(TC-S)

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    盤用 ブレーカオプション
    適合新GD125AF用種別(TC-S)小形端子カバー寸法A(mm)【端子カバー】75寸法B(mm)【端子カバー】25寸法C(mm)【端子カバー】60.7
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A Panasonic(パナソニック)

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
    用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)50表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
  • 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-632形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-632アズワン品番65-8095-01溶断速度M
  • 管ヒューズ 125mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 125MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 125mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 125MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:125mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-256形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-256定格電流(mA)125アズワン品番65-8094-92溶断速度M
  • 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-284形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-284定格電流(mA)500アズワン品番65-8094-94溶断速度M
  • [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ

    [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
  • サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

    サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

    岡谷電機産業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2015寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8090-33公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
  • 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 1.6A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 1.6A EM 1袋 10個入

    日本製線
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)<
    仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-317形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1.6コード353-317アズワン品番65-8094-81溶断速度M
  • 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入

    日本製線
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。
    仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-509形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)10コード353-509アズワン品番65-8094-45溶断速度T
  • 車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入 WICKMANN

    車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入

    WICKMANN
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685アズワン品番65-8095-21
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    189税込208
    1本
    当日出荷
    仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)8温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-85通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • 車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入 LITTELFUSE

    車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。UL認定。Littelfuse Maxiブレードヒューズ。LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570アズワン品番65-8079-87
  • [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 200MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 200MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:200mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-262形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 acコード353-262定格電流(mA)200アズワン品番65-8094-93溶断速度M
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
  • カバースイッチ CSシリーズ 河村電器産業

    カバースイッチ CSシリーズ

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • 漏電遮断器パールテクトブレカ テンパール工業

    漏電遮断器パールテクトブレカ

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    漏電遮断器パールテクトブレカ
    定格電流(A)20定格感度電流(mA)30適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子アズワン品番65-0282-63定格使用電圧(V)AC100動作時間(s)最大0.1
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
  • RS-485回線用SPD 音羽電機工業

    RS-485回線用SPD

    音羽電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
  • ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ 三菱電機

    ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様S形極数3P・4P
  • 分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数3
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • ACK-01B 電源用アレスタ(3A用) 川口電機製作所

    ACK-01B 電源用アレスタ(3A用)

    川口電機製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
    仕様●収容回線数:1回線使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)寸法(mm)68×42×92電流容量(A)(トータル)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    厚さ(mm)130定格絶縁電圧(V)690縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • 安全ブレーカ取付金具 三菱電機

    安全ブレーカ取付金具

    三菱電機
    70税込77
    1個
    当日出荷
    適合機種BL-1C/2C
  • Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)

    COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線
  • AVX チップヒューズ AVX

    AVX チップヒューズ

    AVX
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
  • Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ

    Mersen
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断