ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ冨士端子工業
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ冨士端子工業
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mmRS PRO
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3ARS PRO
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V acRS PRO
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32VRS PRO
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32VRS PRO
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズPanasonic(パナソニック)
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
電灯分電盤テンパール工業
保護扉支柱カメダデンキ
サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】昭電
酸化亜鉛形アレスタ一般形音羽電機工業
LAN用雷ガード 電源用日辰電機製作所
ノーヒューズブレーカ NCB-S河村電器産業
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT河村電器産業
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN河村電器産業
スペースボックス AS河村電器産業(1件のレビュー)
スペースボックス EZ河村電器産業
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカーPanasonic(パナソニック)
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
125Vx4.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ