さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 111(3)
  • 124(3)
  • 150(2)
  • 314(2)
  • 150(1)
  • 325
  • 340(6)
  • 350(3)
  • ホワイト(2)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

遮断 :「増設用分電盤」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。<br />1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。<br />取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。<br />住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。<br />1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。<br />取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。<br />住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
14,880税込16,368
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。<br />最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら