4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様1コ用・2コ用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプBQR・BQE共用タイプ 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。 ホワイト 縦(mm)325(半埋込310) 収納機器BSHE34023(40A)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。 仕様(引込開閉器用スペース)付 ホワイト 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)314(半埋込299) 収納機器BSHE22022(20A)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります