3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2.4A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 9A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.2mm。シリーズ = TMR 6。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>2 ;/sup>の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります