変圧・変換 :「24 1.25」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。効率 = 80%。重量 = 208g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 24 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 80 % です 用途 商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 15W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.25A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ THD 15WIN。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL 60950-1、IEC EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F +25 ℃による値 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD 15WINシリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 高効率で無負荷時に低入力電流の高性能な絶縁型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. DIP 24メタルパッケージ 最高電力密度 4:1のワイド入力範囲 最大90 %の超高効率 動作温度範囲: 40 → +85 I/O絶縁: 1500 Vdc 電圧低下ロックアウト 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン オフ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1.1 in。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 8.5mm。シリーズ = TON 15。ロードレギュレーション = ±0.2%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、cULus. 動作温度は、70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングあり。 MTBFはMIL-HDBK-217F @ 25 ℃による値 適切なコモンモードチョーク: 全モデル: L1チョーク、品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-24xx用L2チョーク: 品番 ; 745-1180 745-1180 を参照 TON 15-48xx用L2チョーク: 品番 ; 745-1171 745-1171 を参照. Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15シリーズ. コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲、組み込み入出力フィルタを備えた15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、分散型電源システム、計装機器、産業電子機器です。. 超小型 2:1のワイド入力範囲 2250 Vdc入出力間絶縁 コストパフォーマンスの高いオープンフレームデザインと業界標準のピン配列 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 電圧低下ロックアウト リモートオン / オフ 無限短絡保護 出力電圧調整±10 % 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 15。ロードレギュレーション = ±0.5%。最高温度 = +71℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 15WI。最高温度 = +85℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 15。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 10.8 13.2Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)1.25
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
形状DINレール直付き/オンボード
定格入力電圧(V)AC115/230
定格出力電流(A)1.25
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.25
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4975
アズワン品番65-7227-63
1セット(10個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4981
アズワン品番65-7227-61
1セット(10個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.25
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.25
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC48
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃
アズワン品番65-7223-02
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
取付スルーホール
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2×1インチ
取付スルーホール
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
パッケージ1.6×1インチ
絶縁電圧(kV)5ac
長さ(mm)112
幅(mm)67.8
取付シャーシマウント
奥行(mm)38
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMDC 60
定格電力(W)60
最高温度(℃)65
出力点数1
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)2500dc
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。