変圧・変換 :「Surface用」の検索結果
仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)28.5×57.15×12.7
使用温度範囲(℃)-25~+75
シリーズFS
定格電力(W)10
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0~200
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts
出力電流(mA)50
短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely
漏れ電流(mA)Max0.0001
極性Reversible
入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)
保管温度範囲(℃)-55~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMin6%
リップルノイズ1~6%
スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125
絶縁電圧(V)Max2500
コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)
MTBF平均故障間隔(h)Min840000
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。