2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード) 定格入力電圧(V)AC85~144 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃) 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アナログ出力4~20mA(0~600Ω)または0~5V/1~5V(設定による切替)(5kΩ~∞)、発注時指定(※リミッタ機能、ゼロ・スパン調整機能あり) 相線式単相2線、単相3線、三相3 線 共用 計器定格110V/220V 5A 50/60Hz
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング