変圧・変換 :「rs232c ボード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源
形状カバー付き
周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
定格入力電圧(V)AC85~144
信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA、FCC classA
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
塗装色グレー
力率(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)8(充電量90%)
歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%
バックアップ時間(切換)無瞬断
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)
相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。