変圧・変換 :「DC安定化電源」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック安定化電源 ~DC60V
・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書 型式SPS-6005M 質量(kg)約1.4 出力電圧~DC60V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155 最大出力20W 保証期間1年 保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護 出力電流~5A(最大) 入力電圧AC100V(50/60Hz)
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マリンテック安定化電源 ~DC120V
・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書 型式SPS-12003M 質量(kg)約1.4 出力電圧~DC120V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155 最大出力360W 保証期間1年 保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護 出力電流~3A(最大) 入力電圧AC100V(50/60Hz)
1式
21,980 税込24,178
6日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります