1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742。トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプ。コンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082 アズワン品番65-7224-31
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります