さらに商品を絞り込む
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • omron(オムロン)(14)
  • コーセル(38)
  • TRACO POWER(23)
  • スワロー電機(19)
  • ニプロン(制御機器)(16)
  • 相原電機(14)
  • エスコ
  • アルス(イーター電機)(8)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

変圧・変換 :「端子台」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ エスコDC24V/ 50W スイッチングパワーサプライエスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約300使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%)高さH(mm)102.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2.2冷却方式冷却ファン 無出力容量50W保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-62過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコDC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
4,980税込5,478
1個
予約販売
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC24入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)1.5冷却方式冷却ファン 無出力容量30W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-71過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコスイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
DINレール取付けタイプ カバー付きタイプ
スイッチングパワーサプライ DC エスコスイッチングパワーサプライ DCエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコDC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)3冷却方式冷却ファン 無出力容量30W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-68過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコDC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約400出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)8.5冷却方式冷却ファン 無出力容量100W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-69過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコDC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC24入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)0.65冷却方式冷却ファン 無出力容量15W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-70過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコDC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約400出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)8.5冷却方式冷却ファン 無出力容量100W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-67過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコDC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)6冷却方式冷却ファン 無出力容量30W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)50mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-66過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコスイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
正面取付けタイプ カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ質量(g)約300周波数(Hz)50/60(47~450)使用温度(℃)-20~70(0~90%)出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240、DC80~370出力電流(A)2.2運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)交流電圧許容変動(V)85~264(単相)直流電圧許容変動(V)80~370冷却方式冷却ファン 無絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)標高(m)3000端子台タイプ:ねじ端子入力変動0.5%以下負荷変動1%以下入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時)過電流保護有、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下過電圧保護有、電断復帰リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力表示灯有(色:緑)効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時)保管温度(℃)-25~75(0~90%)アズワン品番65-2254-02入出力接続方式端子台耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA定格出力容量(W)50耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h温度変動(%/℃)0.05以下出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ エスコDC24V/ 15W スイッチングパワーサプライエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250高さH(mm)85.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.65冷却方式冷却ファン 無出力容量15W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-60過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら