RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 5 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様エネルギー効率レベル:VI
定格電力(W)5
出力電圧5V
アズワン品番65-7218-80
プラグタイプ2ピン日本規格
出力電流1A
入力電圧100 → 240V ac
出力数1
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 12 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様エネルギー効率レベル:VI
定格電力(W)12
出力電圧12V
アズワン品番65-7218-57
プラグタイプ2ピン日本規格
出力電流1A
入力電圧100 → 240V ac
出力数1
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 24 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:24V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1949
アズワン品番65-7218-36
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。