変圧・変換 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状カバー付き/DINレール直付き 冷却方式自然空冷 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCH 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰) 衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回 出力電圧確度(V)±1.6% 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
3,998 税込4,398
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります