ソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付)DFRobot5日以内出荷
ソーラーパネル付きの高効率な太陽光発電管理モジュール
セミフレキシブル単結晶ソーラーパネルが付属し、MPPT(最大電力点追従)機能を搭載した5V出力の太陽光発電管理モジュールです。このモジュールは、USB充電器やソーラーパネルを使用して、3.7Vリチウムバッテリーに最大900mAの充電電流を供給できます。また、5V/1A出力をON/OFF制御できるDC/DCコンバータを搭載し、さまざまな太陽光発電プロジェクトや低電力アプリケーションに使用できます。このモジュールには、バッテリー、ソーラーパネル、出力に対するさまざまな保護機能が採用されており、太陽光発電プロジェクトの安全性が大幅に向上します。
定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化
5Vソーラーパネル用に設計
ダブル充電モード:ソーラーパネル/USB充電器(最大充電電流900mA)
低電力アプリケーション向けに5VのON/OFF制御可能な安定化電源を搭載
総合的な保護機能を採用
ESDシェル付きUSBコネクタ
仕様【Solar Power Management IC】CN3065【MPPT】5V固定寸法(mm)33.0×63.0出力【USB】5V/1A【規制された】1つの安定化出力 5V/1A入力電圧(V)太陽光/4.4~6入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池電流(mA)最大充電900(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流保護トポロジーリニアレギュレータ