44ページ目: 変圧・変換

3,537件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入

    RECOM
    22,980税込25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オー
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-92
  • 組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入

    RECOM
    24,980税込27,478
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-27
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco 24 / 5 / 12 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
    仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-73
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco 24 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:1.67 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-80
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco +/-15 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
    仕様●出力電圧:5 V dc, 15 V dc●出力電流:4.34 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-24
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
    仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco +/-12 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:5.42 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V dc, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-21
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 830mA 40W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 48V dc 830mA 40W

    XP POWER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:830mA●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-22
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kW

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。48 V の DC 電圧と 62.5 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプ
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:62.5A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7253-10
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W

    TRACO POWER
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Traco 48 V TPP 025 シリーズ、27 W 出力、AC/DC 密閉型電源です。コスト重視の幅広い用途向けに設計されています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。ねじ Terminal Block を備えたコンパクトな金属製ケースです ユニバーサル入力: 85-264 V ac 短絡 / 過電圧保護 国際安全
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:570mA●定格電力:27W●出力数:1●入力電圧:88 264 V ac, 125 375 V dc●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-88
  • 組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W RECOM

    組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W

    RECOM
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
    仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-99
  • 組み込みスイッチング電源 36V dc 11.12 A 13.89 A 500W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 36V dc 11.12 A 13.89 A 500W

    XP POWER
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
    仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:11.12 A, 13.89 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃アズワン品番65-7226-33
  • 組み込みスイッチング電源 36V dc 1.67A 60W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 36V dc 1.67A 60W

    XP POWER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
    仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.67A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-59
  • 組み込みスイッチング電源 36V dc 1.11A 40W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 36V dc 1.11A 40W

    XP POWER
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
    仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.11A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-30
  • 組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入

    RECOM
    24,980税込27,478
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電流:900mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:69 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-98
  • 組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W

    TRACO POWER
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
    仕様●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:ありアズワン品番65-7224-83
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W

    TRACO POWER
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 0.7 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:79mm●幅:51mm●奥行き:29mm●重量:165g●効率:85%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-39
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W

    XP POWER
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:31.3A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7222-31
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W

    XP POWER
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:27.09 A, 30 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7223-19
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W 1セット 12個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W 1セット 12個入

    RECOM
    22,980税込25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:167mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-95
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W

    XP POWER
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
    仕様●シリーズ:PBR500●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃アズワン品番65-7223-27
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40W

    XP POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:1.67A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-29
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 6.67A 100W RECOM

    組み込みスイッチング電源 15V dc 6.67A 100W

    RECOM
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:6.67A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●最高温度:+85℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7228-16
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 5A 75W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 15V dc 5A 75W

    XP POWER
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    XP Power ASB75US15 / 15 V dc / 75 W 電源は、低プロファイルのハーフブリックのベースプレート冷却 AC-DC 電源で、外部コンポーネントは不要です。このシリーズには、完全内蔵の EMC フィルタと AC ヒューズ、及びバルクストレージコンデンサが含まれ、最終製品にすぐに取り付けられる完全な AC-DC 電源ソリューションとなります。ベースプレート冷却 ベ
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:5A●定格電力:75W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:61mm●幅:57.9mm●奥行き:17mm●重量:125g●効率:88%●医療規格認定:なし●最低温度:-40℃アズワン品番65-7221-29
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-22
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W

    TRACO POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TXM シリーズは、コストが重視されるさまざまな用途向けのケース入り電源製品です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続により、あらゆる機器への取り付けが簡単です。3.3 → 48 V dc のシングル出力電圧の 43 モデルがあります。超小型の金属製ケース入り電源装置 コストパフォーマンスの高いデザイン 最高70℃の高い動作
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:10A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac●パッケージタイプ:カバー付●長さ:160mm●幅:98.3mm●奥行き:38mm●重量:625g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7215-53
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W RECOM

    組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W

    RECOM
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.34A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7211-90
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W

    XP POWER
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて
    仕様●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) )寸法(mm)254×101.6×41.9質量(kg)1.35湿度(%RH)5~95(無結露)出力電圧(V)DC12出力電流(A)62.5精度(%)±1(Initial Set)取付け方法シャーシマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical)安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA入力電流(A)60最大出力電力(W)750(Nom)、900(Peak)過電圧保護115~140%効率0.9漏れ電流(μA)80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H)保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7221-48電力密度11.7W/in3過負荷保護110~150% I nom待機時間Min10ms動作温度範囲(℃)-40~+70リップルノイズMax1.5% pk-pk、0.5(Typical)入力電力(W)Max1(No Load)パッケージカバー付スイッチング周波数(kHz)65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter)ロードレギュレーションMax±1%、0.2%(Typical)ラインレギュレーションMax±0.5%医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)AC80~264、AC115/230(Typical)出力数1遅延時間(秒)Max2、1(Typical)[起動]
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 50 A 55 A 650W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 50 A 55 A 650W

    XP POWER
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:50 A, 55 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7222-91
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Traco 12 V TMLM 05 シリーズ、5 W の出力電力、AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 / 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 V ac、47440 Hz
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:420mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:90 264V ac●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-21
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入

    RECOM
    22,980税込25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:333mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-93
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 350 Convection W 500 Forced W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 350 Convection W 500 Forced W

    XP POWER
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:350 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7227-39
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入

    RECOM
    24,980税込27,478
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7225-01
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24Vアズワン品番65-7215-41
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
    仕様●シリーズ:SITOP●入力電圧:20.4 → 30Vアズワン品番65-7216-45
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 36 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-11
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 18 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-46
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 36 →、75 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7219-79

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換