53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。 仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
1台
5,998 税込6,598
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状カバー付
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1000 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

MEAN WELLAD-155シリーズ
エコ商品
ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。
用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適 出力電流2.7A、200mA 長さ(mm)199 出力数2 出力電圧(V)54dc 入力電圧(V)124→370dc、88→264ac 奥行(mm)50 温度(℃)-10~+60 幅(mm)110 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)156.5 質量(g)880 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dc アズワン品番65-7222-94
1セット(10個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1500 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60 温度上昇主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V)AC100±15% 応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)-5~40 効率90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC110-130 入力電圧(V)110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200 電源コード(m)2 コンセント出力A(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)2000/1500 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

MEAN WELLRSP-2000シリーズ
エコ商品
高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。 リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ 出力数1 出力電圧(V)48dc 長さ(mm)295 温度(℃)-25~+70 質量(g)2000 幅(mm)127 定格電力(W)2000 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)41 出力電流(A)42 形状カバー付 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)11 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S15A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240 電源コード(m)2 コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500) 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC110-130 入力電圧(V)110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1000 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC110-130 入力電圧(V)110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175 電源コード(m)2 コンセント出力A(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1500 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。海外仕様の電気製品を国内でも使えるよう電気を変換するための変圧器。合計60Wまでのものに対応。10Wぐらいの充電器なら安定して動かすことができる十分なパワーを持っています。最長の辺が70mmと非常に小型。プラグも必要に応じて開閉できるため、他の荷物と干渉し辛く、すっきり収納可能。日本の安全基準に従って厳しい検査をクリアし、PSEマークを取得した"Made in Japan"の変圧器
仕様●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:AC110~130V(50/60Hz)●定格容量:60W●変換方式:トロイダルコアによるトランス式●外形寸法:幅(W)48mm高さ(H)40mm奥行(D)70mm●重量:250g●ケースの材質:樹脂●入力プラグ(コンセント側):A●出力プラグ(家電側):A●安全装置:サーマルプロテクター●マイコン・コンピューター機器との接続可●生産国:日本製●保証期間:1年●※海外での使用不可 アズワン品番67-2381-22
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

東京理工舎バリタップ
エコ商品
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変 質量(kg)3.5 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)155×157×228 定格電流(A)100 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)10物質対応 出力調整0~98%
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h アズワン品番65-7217-67
1個
159,800 税込175,780
欠品中

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ
取付DINレールマウント 最高温度(℃)70 出力数1
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ 長さ(mm)112 幅(mm)63.8 取付シャーシマウント 奥行(mm)25.6 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTMDC 40 定格電力(W)40 最高温度(℃)65 出力点数1 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(V)2500dc
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力800W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%) 並列運転時強制電流共有機能搭載 バッテリー充電用途に適した定電流制限 リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能 過電圧,過負荷,過温度,ファンエラー時保護回路起動 +5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能 RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能
入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP アズワン品番65-7224-34
1個
68,980 税込75,878
欠品中

仕様VCT:2.0×3芯×2m エスコ品番EA815ZE-2 質量(kg)8 種類屋内降圧専用型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185 出力電圧(V)AC100 容量(kVA)2 入力電圧(V)AC200(50/60Hz) 相数単相 保護回路安全ブレーカー 出力コンセント4個
1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

エスコ品番EA815ZG-3 質量(kg)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×190×180 出力電圧(V)AC125/115 容量(kVA)3 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 巻数単巻(オートトランス) 相数単相 保護回路安全ブレーカー 出力コンセント125V/115V×各2個
1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100% 寸法(mm)124×160×228 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 制御方式位相制御 定格電流(A)60 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 使用回路電圧100/110V、200/220V共用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷

仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護 長さ(mm)105.9 幅(mm)51.5 質量(g)220 奥行(mm)18.4 最高温度(℃)40 出力電圧(V)19dc 入力電圧(V)11→16dc 出力電流(A)4.7 連続出力電力(W)89 効率87% RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)0 MTBF平均故障間隔30000h アダプタタイプポータブル
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCS シリーズ、 1.5 → 10 W 、シングル出力. CoselのSUCSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能で、高効率の同期整流器回路も備えています。. 特長:. SUCS3 / SUCS6 / SUCS10の各モデルにリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
仕様実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 7mm最低温度 = -40℃ 定格出力電流(A)0.2 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC15 入力電圧範囲(V)9 →18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 2.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.6mm。シリーズ = TEL 30。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 50 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217E(25 ℃)による値です。. Traco 30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 30シリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、通信及びネットワークシステム、産業電子機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 高電力密度、25.4 x 50.8 x 9.6 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 最大88 %の高効率 電圧低下シャットダウン、過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様VCT:2.0×3芯×2m エスコ品番EA815ZE-3 質量(kg)12.8 種類屋内降圧専用型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×280×240 出力電圧(V)AC100 容量(kVA)3 入力電圧(V)AC200(50/60Hz) 相数3相 保護回路安全ブレーカー 線数2線 出力コンセント4個
1個
76,000 税込83,600
翌日出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 75.6W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = オープンフレーム。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 85%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 132mm。幅 = 26mm。奥行き = 50mm。効率 = 87%。重量 = 165g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 151W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 188mm。幅 = 47mm。奥行き = 85mm。効率 = 90%。重量 = 390g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状オープンフレーム 幅(mm)75 高さ(mm)37 質量(g)390 タイプ基板 奥行(mm)160 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)12.5 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.98/0.93 定格出力電力(W)150 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W)151.2 出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護6.62A~ 動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC27.6~32.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 185mm。幅 = 45mm。奥行き = 72mm。効率 = 89%。重量 = 290g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 76.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 87%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり 奥行(mm)125 シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5 定格電力(W)120 最高温度(℃)+70 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)5 入力電圧範囲(V)18→32dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプDINレールマウント ロードレギュレーション±2% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1個
59,980 税込65,978
欠品中

シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために 仕様7データ線、RS-232C、4kVサージ保護、7データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデル トラスコ品番168-8310 質量(g)140 動作温度(℃)-40~85
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために 仕様4データ線、RS-422/485、4kVサージ保護、4データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデル トラスコ品番168-5279 質量(g)100 動作温度(℃)-40~85
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります