コネクタ・コネクタ付ケーブル :「コネクタ 1.25mm」の検索結果
関連キーワード
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ピッチ(mm)1.25
極数15
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)200 ac/dc
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
最小動作温度(℃)-25
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ピッチ(mm)1.25
極数20
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)200 ac/dc
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
寸法B(mm)14.6
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
ピッチ(mm)1.25
極数15
シリーズGH
定格電圧(V)50
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.25
極数5
シリーズGH
定格電圧(V)50
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥660
税込¥726
5日以内出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)26.6
耐電圧AC1500V/1分間
寸法D(mm)3
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.1
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)20.9
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)8.5
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
厚さ(mm)0.8
全長(mm)11.5
シリーズR1.25
リング外径(Φmm)5.5
絶縁方式非絶縁
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
スタッド径M3 (#3 → #4)
1袋(100個)
¥479
税込¥527
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)
ピッチ(mm)6.2
定格電圧(V)600(MAX)
定格電流(A)20(MAX)
定格電圧(V)250
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)150
定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)L
電線被覆外径(mm)1.8~2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25
適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)2L
電線被覆外径(mm)2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(3200個)
¥49,980
税込¥54,978
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)L
電線被覆外径(mm)1.8~2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25
適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(3300個)
¥58,980
税込¥64,878
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
材質銅合金(高導電率)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)2L
電線被覆外径(mm)2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)2L
電線被覆外径(mm)2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)L
電線被覆外径(mm)1.8~2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25
適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)2L
電線被覆外径(mm)2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(3200個)
¥57,980
税込¥63,778
64日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。