絞り込み
ブランド
- EDAC
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,656)
- BULGIN(307)
- GB[制御機器](135)
- HIROSE(ヒロセ電機)(474)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- RS PRO(1,737)
- SAMTEC(305)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(417)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 七星科学研究所(339)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101
EDAC¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。区分ピンピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201
EDAC¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。仕様ラチェットあり使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
EDAC 516-230-520 カバー(カバー)
EDAC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじアクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
EDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101
EDAC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。区分ピンピッチ3.81mm極数20シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202
EDAC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。区分ソケットピッチ3.81mm極数56シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202
EDAC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。区分ソケットピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 引抜工具 516シリーズ 圧着
EDAC¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。適合ツール抜き取り工具シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 挿入工具 516シリーズ 圧着
EDAC¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。タイプコンタクト:圧着シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210
EDAC¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。仕様ラチェットありシリーズ560and572使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301
EDAC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷区分ピン極数20シリーズ516定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ポリカーボネート動作温度(℃)(Max)+125接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301
EDAC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ピン極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402
EDAC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ソケット極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
コネクタ BNC ジャック 50 Ω パネル
EDAC¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1620-21
TRB バルクヘッド ジャック ストレート フロント マウント ソルダー
EDAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1619-80
RF/同軸 トライアキシャル TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-1 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1612-72
RF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャック
EDAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸アズワン品番65-1614-41
RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1607-26
RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ R/A クリンプ
EDAC¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1667-15
RF/同軸 BNC ストレート 50 Ω クリンプ
EDAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様シリーズ:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-174 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1666-32
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB プラグ
EDAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグアズワン品番65-1667-41
RF/同軸 Twinax/triax プラグ ストレート
EDAC¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷仕様クリンプ シリーズ:PL75 コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1607-20
アダプタ TRB ジャック BNC プラグ ストレート
EDAC¥57,980税込¥63,7781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1621-51
RF/同軸 ツインAX 1553 プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥34,980税込¥38,4781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1617-03
INTER-シリーズ アダプタ BNC-TRB
EDAC¥56,980税込¥62,6781個16日以内出荷仕様INTER-シリーズ アダプター 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):Noアズワン品番65-1611-27
RF 同軸 アダプタ TRS ジャック-SMP ジャック
EDAC¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:TRS 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- 製品群:Triax SMA/SMP シリーズアズワン品番65-1650-21
RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック
EDAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:三軸 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1610-57
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプ
EDAC¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1614-75
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプ
EDAC¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1610-54
RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック
EDAC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TRB 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHz 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1613-65
RF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプ
EDAC¥7,398税込¥8,1381個13日以内出荷仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:Twinax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-2 TWC-124-2 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:70 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1610-55
RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダー
EDAC¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:3GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-63
RF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR バルクヘッド ソルダー
EDAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1610-58
RF/同軸 Twinax/triax TRS ストレート クリンプ
EDAC¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:150 シリーズ SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-67
RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinax TRB コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:TBR PL75 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-62
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台