絞り込み
ブランド
- NORCOMP
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,652)
- BULGIN(307)
- GB[制御機器](135)
- HIROSE(ヒロセ電機)(474)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- RS PRO(1,731)
- SAMTEC(306)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,551)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(418)
- フエニックス・コンタクト(1,237)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 七星科学研究所(338)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メス
NORCOMP¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 9 極 シルバー
NORCOMP¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Norcomp イーサネットバックシェルは組み立てが簡単なため、製造コストを削減でき、70 dB を超えるシールドを備えニッケルめっきを使用し、015 ポジションです。非導電グロメット 適切なストレインリリーフを提供します仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛合金●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:994●コード番号:205-4773アズワン品番65-7505-20
D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント
NORCOMP¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です仕様●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ:181●コード番号:205-4721極数26アズワン品番65-7507-57
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント
NORCOMP¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
D-subコネクタ 13極 メス パネルマウント
NORCOMP¥2,398税込¥2,6381個93日以内出荷Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。1 を持っていますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4741極数13アズワン品番65-7508-45
D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 500個入
NORCOMP¥8,498税込¥9,3481袋(500個)7日以内出荷Norcomp 180 シリーズメス高密度 D-sub 端子は、低コストで高性能の打ち抜き加工コンタクトです。端子は、ニッケル金めっき上にりん青銅素材で構成されています。絶縁サポート機能により、ワイヤの保持力が向上しています。信頼性の高い圧着 スナップインコンタクトです ワイヤサイズ:24 → 26 AWG仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 時間 → 26 分●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:180●端子サイズ: 22D●結線方法:圧着●シリーズ番号:180●コード番号:207-1015アズワン品番65-7512-94
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入
NORCOMP¥79,980税込¥87,9781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1241アズワン品番65-7511-90
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入
NORCOMP¥71,980税込¥79,1781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1233アズワン品番65-7512-12
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント
NORCOMP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1235アズワン品番65-7513-39
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント
NORCOMP¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1237アズワン品番65-7516-07
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入
NORCOMP¥139,800税込¥153,7801セット(36個)7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1181アズワン品番65-7510-97
D-subコネクタ はんだ端子 3極 オス パネルマウント
NORCOMP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1681アズワン品番65-7745-17
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入
NORCOMP¥149,800税込¥164,7801セット(54個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1199アズワン品番65-7516-14
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入
NORCOMP¥149,800税込¥164,7801セット(54個)7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1174アズワン品番65-7510-57
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント
NORCOMP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1222アズワン品番65-7511-46
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント
NORCOMP¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1169アズワン品番65-7655-55
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント
NORCOMP¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 13 W 3 ポジションメス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1091アズワン品番65-7509-42
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント
NORCOMP¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Norcomp CDF シリーズは、9 W 4 ポジションのオス混合フランジ D-Sub コネクタで、はんだカップコンタクトを備えています。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1107アズワン品番65-7531-23
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント
NORCOMP¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1069アズワン品番65-7509-31
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス パネルマウント
NORCOMP¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1639アズワン品番65-7730-03
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント
NORCOMP¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1196アズワン品番65-7514-33
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント
NORCOMP¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1167アズワン品番65-7514-28
D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント
NORCOMP¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1210アズワン品番65-7509-59
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
NORCOMP¥339税込¥3731個7日以内出荷Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。位置は 009 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4666アズワン品番65-7505-41
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1セット 63個入
NORCOMP¥109,800税込¥120,7801セット(63個)7日以内出荷Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 9 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1249アズワン品番65-7514-68
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント
NORCOMP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1250アズワン品番65-7511-03
D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント
NORCOMP¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。5 がありますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4744アズワン品番65-7508-46
D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント
NORCOMP¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ:181●コード番号:205-4727アズワン品番65-7505-39
D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1セット 54個入
NORCOMP¥119,800税込¥131,7801セット(54個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1747アズワン品番65-7723-90
D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント
NORCOMP¥799税込¥8791個7日以内出荷Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4704アズワン品番65-7504-73
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入
NORCOMP¥79,980税込¥87,9781セット(36個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1265アズワン品番65-7512-06
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント
NORCOMP¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1266アズワン品番65-7512-07
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント
NORCOMP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1659アズワン品番65-7723-14
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント
NORCOMP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはオスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温度は -55 → +125 ℃ です コンタクト材質は黄銅である仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4697アズワン品番65-7508-08
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台









































![プラグ 三笠産業[工具] プラグ 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)